曜日別特売
62120270 テーブルクロス ×145cm 幅 福井クラフト 05276498

テーブルクロス ×145cm 幅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):145mm●材質:布製品注文コード05276498品番62120270
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):145mm●材質:布製品アズワン品番68-4741-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする