曜日別特売
80518140 座布団 低反発ウレタン 福井クラフト 05276936

座布団 低反発ウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):530mm●サイズ(D):570mm●サイズ(H):40mm●材質:低反発ウレタン素材注文コード05276936品番80518140
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●サイズ(W):530mm●サイズ(D):570mm●サイズ(H):40mm●材質:低反発ウレタン素材アズワン品番68-4742-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする