曜日別特売
11031240 すべりにくいレザー座布団 福井クラフト 05277189

すべりにくいレザー座布団

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):430mm●サイズ(D):430mm●サイズ(H):40mm●材質:合皮注文コード05277189品番11031240
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様●サイズ(W):430mm●サイズ(D):430mm●サイズ(H):40mm●材質:合皮アズワン品番68-4742-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする