曜日別特売
11007651 50cm レザー座布団カバー 福井クラフト 05277225

50cm レザー座布団カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):500mm●サイズ(D):500mm●サイズ(H):50mm●材質:ポリ塩化ビニール注文コード05277225品番11007651
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●サイズ(W):500mm●サイズ(D):500mm●サイズ(H):50mm●材質:ポリ塩化ビニールアズワン品番68-4742-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする