曜日別特売
50002040 ドラムスタンド ゴールド 福井クラフト 05278248

50002040 ドラムスタンド ゴールド 福井クラフト 05278248
50002040 ドラムスタンド ゴールド 福井クラフト 05278248

ドラムスタンド ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):250mm●サイズ(H):195mm●重量:430g●材質:鉄製品注文コード05278248品番50002040
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●サイズ(W):250mm●サイズ(H):195mm●重量:430g●材質:鉄製品アズワン品番68-4743-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする