福井クラフト
さざ波マルチヒナ段コ盛台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):120mm●重量:1250g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05278510
品番
51022770
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):120mm●重量:1250g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4744-72