51022780 さざ波マルチヒナ段コ盛台 福井クラフト 05278519

51022780 さざ波マルチヒナ段コ盛台 福井クラフト 05278519
51022780 さざ波マルチヒナ段コ盛台 福井クラフト 05278519

さざ波マルチヒナ段コ盛台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):400mm●サイズ(D):216mm●サイズ(H):80mm●重量:1000g●材質:アクリル樹脂注文コード05278519品番51022780
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様●サイズ(W):400mm●サイズ(D):216mm●サイズ(H):80mm●重量:1000g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4744-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする