福井クラフト
さざ波マルチヒナ段コ盛台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):122mm●サイズ(H):114mm●重量:850g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05278537
品番
51022810
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):122mm●サイズ(H):114mm●重量:850g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4744-75