福井クラフト
さざ波マルチヒナ段コ盛台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):40mm●重量:350g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05278555
品番
51022830
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):40mm●重量:350g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4744-77