商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)仕様●内接円(mm):12.7●厚さ(mm):4.76●穴径(mm):5.16●コーナー半径(mm):2●材質:コーティング●形状:正方形●穴の有無:あり注文コード05280960品番SNMA120420AC4125K
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。