曜日別特売
SPMN120304AC4125K チップ AC4125K 1箱 10個入 SPMNシリーズ 住友電工ハードメタル 05281066

チップ AC4125K 1箱 10個入 SPMNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)仕様●内接円(mm):12.7●厚さ(mm):3.18●コーナー半径(mm):0.4●材質:コーティング●形状:正方形●穴の有無:なし注文コード05281066品番SPMN120304AC4125K
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。

仕様●内接円(mm):12.7●厚さ(mm):3.18●コーナー半径(mm):0.4●材質:コーティング●形状:正方形●穴の有無:なしアズワン品番68-4748-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする