ニックス
スクウェアブッシュ 1箱 100個 グレー SBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4753-79
68-4753-80
68-4753-79
68-4753-81
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
05282430
品番
SB-2718
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
仕様
●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:26.6mm●寸法B:17.6mm●寸法C:34.5mm●寸法D:26mm●寸法E:29mm●寸法F:19.9mm●寸法G:29.0+0.2-0mm●寸法H:20.0+0.2-0mm●取付板厚t:0.8~2.3mm
アズワン品番
68-4753-79