NCN14300SKLE1 CL100形広角50K白直付非調光 Panasonic(パナソニック) 05283691

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL100形広角50K白直付非調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05283691
品番
NCN14300SKLE1
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
仕様
天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用
材質
【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
幅(mm)
Φ116
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
114
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.8
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.7
入力電流(A)
(100V時)0.088
光束(Lm)
1230
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする