曜日別特売
- 医療廃棄物容器用ホルダー ナビス(アズワン) 05284417

- 医療廃棄物容器用ホルダー ナビス(アズワン) 05284417
- 医療廃棄物容器用ホルダー ナビス(アズワン) 05284417
- 医療廃棄物容器用ホルダー ナビス(アズワン) 05284417
- 医療廃棄物容器用ホルダー ナビス(アズワン) 05284417

医療廃棄物容器用ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番8-445-02
内容量1個注文コード05284417品番-
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

医療廃棄物容器を入れるためのホルダーです。キャスター付きで移動が容易です。移動に便利なキャスター付き!

仕様●幅×奥行×高さ(mm):453×350×345●有効内寸法(mm):445×300●材質:スチール(塗装仕上げ)●キャスター:Φ50mm(対角ストッパー付)●※医療廃棄物容器は付属していません。アズワン品番8-445-02
注意
●※医療廃棄物容器は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする