曜日別特売
WT-1450 オーバーテーブル WT-1450シリーズ ナビス(アズワン) 05284715

WT-1450 オーバーテーブル WT-1450シリーズ ナビス(アズワン) 05284715
WT-1450 オーバーテーブル WT-1450シリーズ ナビス(アズワン) 05284715

オーバーテーブル WT-1450シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1個注文コード05284715品番WT-1450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ハンドルを回すだけで、730~1030mmの間で高さを自由に調節できます。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):1450×400×730~1030●重量(kg):約20●材質:本体/スチール塗装仕上げ、天板/MDF(天面:PVC(塩化ビニル樹脂))、ハンドル部/ABS樹脂●キャスター:Φ60mm(2輪ストッパー付き)●耐荷重:40kg(均等荷重)●高さ調整方法:ハンドル式●組み立て式(要工具)アズワン品番8-588-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする