曜日別特売
EB6018-PG 電動診察台 600mm EB6018シリーズ ナビス(アズワン) 05286411

電動診察台 600mm EB6018シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番9-1319-04注文コード05286411品番EB6018-PG
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。

仕様●幅×長さ×高さ(mm):600×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番9-1319-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする