BMD-280562 エナパック 油圧クランプ(35MPaリニアクランプ) ブロックシリンダ(単動・複動) BS・BD・BMS・BMDシリーズ エナパック 05287227

エナパック 油圧クランプ(35MPaリニアクランプ) ブロックシリンダ(単動・複動) BS・BD・BMS・BMDシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は質量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
18.2
注文コード
05287227
品番
BMD-280562
参考基準価格(税別)¥249,200販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

・単動スプリング戻り型と複動型があります。
・外部配管タイプとマニホールド取付タイプは兼用です。単動型のスプリング力はプランジャを戻すのみの力です。
・プランジャの先端に治具等を取付けて戻す場合は複動型をご使用ください。

ストローク(mm)
56
質量(kg)
18.2
タイプ
複動型
押側受圧面積(cm2)
78.5
ロッド径(Φmm)
63
必要油量(cm3)
引:265.1 押:439.6
ピストン径(Φmm)
100
引側受圧面積(cm2)
47.3
ポート
マニホールド取付タイプ
クランプ力(kN)
【35MPa時】引:165.7 押:274.8
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする