SCD-PD S/Cディスク 専用パット イチグチ 05287843

S/Cディスク 専用パット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード05287843品番SCD-PD
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです

外径(mm)100内径(Φmm)15種別S/Cディスク寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000基盤の構造グラスネットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする