- 水質検査試験紙 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス 05287987

- 水質検査試験紙 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス 05287987
- 水質検査試験紙 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス 05287987
- 水質検査試験紙 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス 05287987
- 水質検査試験紙 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス 05287987

水質検査試験紙

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番68-0494-62
内容量1箱(6箱×25枚)注文コード05287987品番-
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

容易な操作で測定でき、結果がすぐ分かります(反応時間0~60秒)。
試験紙タイプで特別な器具は不要のため、簡単に測定が可能です。わずか10~60秒の短時間で結果がわかります。使用後は廃液もなく、容器も中身も燃えるゴミとして処理できます。

仕様●品名:Copper●測定項目:銅イオン●測定時間:0~60秒●測定範囲(mg/L):0、0.2、0.5、1、3●反応原理:銅イオン(2価)とジンコンの呈色反応アズワン品番68-0494-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする