曜日別特売
hb-opel-80u-20n-pen PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's 05288861

hb-opel-80u-20n-pen PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's 05288861
hb-opel-80u-20n-pen PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's 05288861
hb-opel-80u-20n-pen PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's 05288861
hb-opel-80u-20n-pen PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's 05288861
hb-opel-80u-20n-pen PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's 05288861

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20g)カラーコード80U/20Nメーカーオペル注文コード05288861品番hb-opel-80u-20n-pen
参考基準価格(税別)¥817販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。

用途自動車/バイク補修用タッチアップペンカラーコード80U/20N容量(g)20メーカーオペル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用時はよく振ってからご使用ください。引火性可燃物のため火気厳禁となります。有機容体が含まれるため、取り扱い時は換気の良い部屋で、マスク・ゴーグル・手袋等の保護用具をご着用の上、作業を行なってください。
※注文を受けてからオリジナルの配合データをデジタル計量機にて正確に調色しております。注文毎の受注生産のため、発注の際は、余裕を持った量でご注文ください。
※データ調色のため、カラーコードの存在しないカラーについてはご要望にお応えできない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05313248
2026-03-20
用途: ガリ傷塗装
運輸・通信業

ルノーカングーに使用。色がわからなかったのでディーラーに確認してから注文した方が良いです。色はバッチリでした。

対象商品 : 05288775
2025-08-07
用途: ガソリンタンク周りのリペア
有限会社平井電設

ガソリンに溶けない塗料と言えば昔から2液ウレタンが定番でしたが、一度混ぜると使い切りでしたが、この商品はその都度塗れて便利です。

1が参考にしています
2025-07-07
用途: 車の擦り傷のタッチアップ

スバル レボーグのすり傷のタッチアップ用に購入しました。
元の塗装が、パール混じりみたいで、少し色の違和感がありますが、よく見なければほとんど違和感なく、気にしないことにしています。

2025-04-25
用途: 自動車のメンテナンス

ジムニーの塗装ように買いました。安くてものはいいのでおすすめです、脱脂してマーキングして。なんか難しく考えずに。特にジムニーは気になったら塗れば気にならなくなる。それでいい

2025-07-08
用途: 自動車修理時
包原モータース

純正色より少し濃いような感じでしたので微調整をして使いました。
完璧ではないですが自分なりに満足してます。

2025-04-15
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

飛び石等で塗装が剥げた個所に使用しました。
いいと思います。

2025-01-23
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

業務用車両のひっかき傷に使いました。使いやすかったので何も問題ないです。色合わせも問題なく、最終の仕上げ材を使って仕上げました。簡単に施工できます。

対象商品 : 05300709
2024-11-19
用途: 塗装の剥がれやキズなどに
農・林・水産業

他のメーカーでは設定の無いカラーでしたので、助かりました。
オーダーになるのか時間がかかりましたが、価格的にも商品的にも満足でした
強いて言うなら、検索に引っかからないので改善してもらえると助かります
リピートしたいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする