CBM-5A-ST DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 05293107

CBM-5A-ST DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 05293107
CBM-5A-ST DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 05293107
CBM-5A-ST DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 05293107
CBM-5A-ST DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 05293107
CBM-5A-ST DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテック 05293107

DCサーキットブレーカーリセットスイッチCBM-5A-ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ防水カバー無し
内容量1式注文コード05293107品番CBM-5A-ST
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

DC回路専用サーマルサーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に!
船舶・自動車・その他、12-24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
ネジ式接続端子
電流容量5A
オプションとして防水シリコンカバー付きも選択可能

用途
船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用
タイプ
防水カバー無し
寸法(mm)
14×29×47
電圧
DC12-24V
使用温度範囲(℃)
-70
穴あけ能力(mm)
11
接続
ネジ接続式
ねじサイズ
M4
電流容量
5A
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする