AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090

AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090
AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090
AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090
AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090
AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090
AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090
AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090
AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090
AQ-L011 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296090

爆光 PLATINUM LEDバルブAQ-L011

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はバルブ・発光色・色温度など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
発光色
アンバー
注文コード
05296090
品番
AQ-L011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

AQUA DREAM 爆光 PLATINUM LEDシリーズは、車のライトまわりを用途別に選べるLEDバルブシリーズです。ヘッドライト、フォグランプ、ウインカー、バックランプなど、使用箇所に応じた品番をそろえ、交換しやすさと見やすさに配慮したモデルを展開しています。
H4、H11/H8/H16、T16、T20などの形状に対応し、ファン付きモデル、ファンレスモデル、アンバー発光モデル、高出力モデルなど、求める特長に合わせて選べるのが特長です。純正バルブからの交換用として選びやすく、シリーズ内で用途ごとの違いも分かりやすく整理されています。
また、無極性で取り付けしやすい設計、1年間保証、車検対応表記など、実用性を意識した内容もシリーズの魅力です。ライトまわりのLED化を、用途に合わせて分かりやすく進めたい方に適したシリーズです

用途
ウインカー
消費電力(W)
21.5
発光色
アンバー
LED
2SMD 3570
明るさ(Lm)
1370(全光束1個あたり)
ソケット形状
T20 7440 WEDGE
仕様
極性フリー
適合
車検対応
消費電流(A)
1.6
制御機能
HIGHPOWER CANBUS / 温度制御IC内蔵
適正電圧(V)
12
適合バルブタイプ
T20
注意
※ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してから使用してください。
※交換前に、適合する定格電圧・口金形状・ソケットの向きを確認し、確実に装着してください。
※作業は平らで安全な場所で行い、車両が動き出さないよう安全を確保してください。
※取付作業前は、必ずエンジンおよびライトスイッチをOFFにしてください。
※作業前はバッテリーのマイナス端子を外し、ショートに注意してください。
※点灯中や消灯直後はバルブ金属部が高温になるため、十分に冷めるまで触れないでください。
※交換作業は、必ずランプの電源を切り、バルブが冷えてから行ってください。
※分解・改造はしないでください。
※水没・浸水・粉塵が付いた状態では使用しないでください。
※発煙・異臭・異常発熱などの異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
※点灯中の光を間近で長時間見つめないでください。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする