AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248

AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248
AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248
AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248
AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248
AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248
AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248
AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248
AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248
AQ-L005 爆光 PLATINUM LEDバルブ AQUA DREAM(アクアドリーム) 05296248

爆光 PLATINUM LEDバルブAQ-L005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はバルブ・発光色・色温度など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
発光色
アンバー
注文コード
05296248
品番
AQ-L005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

AQUA DREAM 爆光 PLATINUM LEDシリーズは、車のライトまわりを用途別に選べるLEDバルブシリーズです。ヘッドライト、フォグランプ、ウインカー、バックランプなど、使用箇所に応じた品番をそろえ、交換しやすさと見やすさに配慮したモデルを展開しています。
H4、H11/H8/H16、T16、T20などの形状に対応し、ファン付きモデル、ファンレスモデル、アンバー発光モデル、高出力モデルなど、求める特長に合わせて選べるのが特長です。純正バルブからの交換用として選びやすく、シリーズ内で用途ごとの違いも分かりやすく整理されています。
また、無極性で取り付けしやすい設計、1年間保証、車検対応表記など、実用性を意識した内容もシリーズの魅力です。ライトまわりのLED化を、用途に合わせて分かりやすく進めたい方に適したシリーズです

用途
ウインカー
消費電力(W)
21
発光色
アンバー
LED
4SMD 1860
明るさ(Lm)
1420(全光束1個あたり)
ソケット形状
T20 7440 WEDGE
取付
極性フリー
制御機能
CANBUS対応
照射角
360度全方位発光
適正電圧(V)
12
表記
車検対応
適合バルブタイプ
T20
注意
※ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してから使用してください。
※交換前に、適合する定格電圧・口金形状・ソケットの向きを確認し、確実に装着してください。
※作業は平らで安全な場所で行い、車両が動き出さないよう安全を確保してください。
※取付作業前は、必ずエンジンおよびライトスイッチをOFFにしてください。
※作業前はバッテリーのマイナス端子を外し、ショートに注意してください。
※点灯中や消灯直後はバルブ金属部が高温になるため、十分に冷めるまで触れないでください。
※交換作業は、必ずランプの電源を切り、バルブが冷えてから行ってください。
※分解・改造はしないでください。
※水没・浸水・粉塵が付いた状態では使用しないでください。
※発煙・異臭・異常発熱などの異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
※点灯中の光を間近で長時間見つめないでください。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする