アルインコ
作業台(ステンレス製金具仕様)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05296476
品番
CMT4106S
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
天板高さ(m)
1
最大使用荷重(kg)
150
天板寸法(長さ×幅)(mm)
600×400
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
615×1015
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500