曜日別特売

フル手すり付作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05296580
品番
CHD111
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
質量(kg)
30.8
奥行(mm)
1151
寸法(m)
設置:679
天板高さ(m)
1.11
全高(m)
2
天板寸法(mm)
510 × 608

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする