CMT-S用 片手すりセット (左右共通)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05296598
品番
CMTT4DL
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
仕様
組立式
適合機種
CMT4128S・4106S
材質
本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
質量(kg)
3.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする