※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
プラグイン小型高性能電灯分電盤(プチセーバ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05296790
品番
ESA10-20L
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
(ESA)基本タイプ漏電・主幹:100A(協約形) GK108WNX 3P 100A(F100)
用途
標準電灯分電盤
適合
予備回線数:6
深さ(mm)
120
縦(mm)
700
横(mm)
400
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
分岐回路数
20
分岐回路(2P2E)
6
適合キャビネット
B12-47
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(小型高性能ブレーカ)
分岐ブレーカ品番
(MCCB 30AF)PN2P20A
注意
※・屋内用 IP2XD ・塗装色にご注意ください(代表画像はクリーム塗装となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600