曜日別特売
TA301 トイレタワー TA301 アイセン 05298825

トイレタワー TA301

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード05298825品番TA301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トイレの省スペースを有効活用できるようトイレポットとブラシケースをスリムでスタイリッシュに機能を充実させて一体化しました。
セットのブラシも水はねしにくく洗いやすい植毛タイプ。

使用場所トイレトラスコ品番764-4078材質本体:ABS樹脂/袋止め、内ケース、植毛台:ポリプロピレン/底トレイ:ポリエチレン/ブラシ柄:アルミ、ポリプロピレン/ブラシ毛:ポリプロピレン/つまみ部:アルミホワイト高さ(mm)165縦(mm)415横(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05298843
2023-03-02
用途: トイレ掃除
教育・研究機関

トイレBOXはどこ、と思われるほどブラシと合わせてスッキリしているので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする