アイセン
超快干しミニ角ハンガーピンチ16個WB LK401
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05299534
品番
LK401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
室内干し対応。室内干しに便利な首振りフック。
洗濯物にピンチの跡がつきにくい。内側の洗濯物を隠し干しできます。
ピンチ数
16
材質
本体、ピンチ、ピンチヒモ:ポリプロピレン/バネ:鋼線
高さ(mm)
40
縦(mm)
250
横(mm)
200