曜日別特売
52560 シンクあらいスポンジ オーエ 05306586

 

52560 シンクあらいスポンジ オーエ 05306586
52560 シンクあらいスポンジ オーエ 05306586

シンクあらいスポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05306586品番52560
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
種類スポンジたわし材質ナイロン不織布(アルミ粒子入り)、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約115×75×30使用場所シンクまわりアズワン品番64-1233-93適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05306586
2024-03-29
用途: 台所の掃除
大学受験DEN教育・研究機関

今までクレンザーとスポンジでこすってからふき取りをしていたが、この商品と中性洗剤でだけできれいになる。あとは耐久性に期待している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする