曜日別特売
ID-S112X2(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 05320066

デジマチックインジケータ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は最小表示量・測定範囲・内容量など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
最小表示量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0~150
注文コード
05320066
品番
ID-S112X2(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。

測定範囲(mm)
0~150
種別
デジマチック(LCD)
シリーズ
573
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
最小表示量(mm)
0.01
量子化誤差
±1カウントを含まず
器差(mm)
±0.05
最大応答速度
無制限
コード
543-790-10
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
ミツトヨ品番
573-661-20
注意
※WEB注文限定です。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 機械の精度調整

正負符号を変えられるのが良い。
長い距離を測定する場合、アナログダイヤルゲージだと、針が1周以上回転して読み間違いが起こりやすいが、デジタルは数値がそのまま表示されるので、読み間違いがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする