※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は最小表示量・最小表示・内容量など12種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 注文コード
- 05321850
- 品番
- ID-B105.(ミツトヨEXPRESS実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥86,878販売価格(税別)
電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。
液晶表示反転機能で作業性が向上しました。
大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
軟質で変形しやすい部品等を正確に測定するために、定圧機構を備えたノギスです。
サムローラにより、微動送りが簡単にできます。
測定力:0.5~1.0N