- 仕様
- 測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623
U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627
U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 - 適応アクセサリ
- ●出力スイッチ付接続ケーブル
1 m:No.05CZA662
2 m:No.05CZA663
●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B
●U-WAVE-T専用接続ケーブル
No.02AZD790B
160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
- 測定範囲(mm)
- 225~250
- 測定力(N)
- 5~10
- 付属品
- 基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
- 質量(g)
- 1270
- 寸法L(mm)
- 225
- シリーズ
- 293
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 寸法a(mm)
- 18
- 最小表示量(mm)
- 0.001
- 量子化誤差
- -
- 平面度(μm)
- 0.3
- 寸法b(mm)
- 139
- 保護等級
- IP65(IEC60529)
- 機能
- 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
- 平行度(μm)
- 4
- コード
- 2046A-80
- 寸法c(mm)
- 5.5
- 位置検出方式
- 電磁誘導式ロータリエンコーダ
- 定圧装置
- ラチェットストップ
- 最大許容誤差(μm)
- JMPE:±4
- 出力機能
- 測定データ出力機能あり
- ミツトヨ品番
- 293-255-30
- 電池寿命(年)
- 通常の使用状態で約2.4