曜日別特売
VDGX160302L HTi10 チップ VDGX 三菱マテリアル 05325293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ VDGX

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番118-8925
コーナー半径(mm)0.2
内容量1箱(10個)注文コード05325293品番VDGX160302L HTi10
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6材質HTi10トラスコ品番118-8925厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする