- 測定範囲(mm)
- 25.4
- 付属品
- リフティングレバー(ユビカケ)No.137693
- 質量(g)
- 140
- シリーズ
- 575
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 最小表示量(mm)
- 0.01
- 測定力(N)
- MPL:1.8以下
- 表示
- 5桁LCD、符号
- 外枠径(mm)
- 126
- 最大応答速度
- 無制限(倣い測定には対応不可)
- 機能
- オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
- コード
- 543-794-10
- 電池寿命(時間)
- 連続使用で約20000
- 裏ぶた仕様
- 耳金付き
- 広範囲行き精度(mm)
- 0.02
- 戻り誤差(mm)
- 0.02
- 繰返し精密度(mm)
- 0.01
- ミツトヨ品番
- 575-121
- 電池寿命(年)
- 通常使用で約5
- 適応アクセサリ
- ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド
- 全測定範囲行き指示誤差(mm)
- 0.02