- 測定範囲(mm)
- 325~350
- 測定力(N)
- 10~15
- 付属品
- 基準棒1本、スパナ(No.200154)1個
- 寸法L(mm)
- 325
- シリーズ
- 293
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 最小表示量(mm)
- 0.001
- 平面度(μm)
- 0.6
- 寸法b(mm)
- 199
- 機能
- 原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
- 平行度(μm)
- 5
- コード
- 2046AB-80
- 位置検出方式
- 電磁誘導式ロータリエンコーダ
- 定圧装置
- ラチェットストップ
- 最大許容誤差(μm)
- JMPE:±6
- ミツトヨ品番
- 293-583
- 電池寿命(年)
- 通常の使用状態で約1.8
- 適応アクセサリ
- ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150