曜日別特売
S-20 採果鋏  曲刃 越路 05327446

S-20 採果鋏  曲刃 越路 05327446
S-20 採果鋏  曲刃 越路 05327446

採果鋏 曲刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05327446品番S-20
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも

用途果樹用全長(mm)160刃長(mm)30材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05327446
2022-07-07
用途: 野菜の収穫
農・林・水産業

小さめで使いやすいです、野菜に傷が付きにくいから良いです。

対象商品 : 05327446
2020-07-08
用途: ニンニクの根切り
その他業種

残念ながらとても不満、ハサミとしては子供用かと思うほど小さく力が入らない。せっかく買ったけどお蔵入りです。
もう少し頑丈で力が入れば購入したいが今更どうしようも無い。残念!

対象商品 : 05327446
2018-04-11
用途: 柑橘類の採果の為で使います。
アサカワその他業種

凄く良かったです
切り味といい
とにかく軽い!
追加購入でした、いい商品です!

1が参考にしています
対象商品 : 05327446
2015-10-26
用途: 柿の収穫

他社の鋏より刃が薄くて実が摘みやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする