RA06-20GA BP レインドロップ2 ムラテックKDS フリー 05327707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レインドロップ2

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05327707 品番RA06-20GA BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。
固定爪。JIS1級

種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 材質(テープ)SK材 JIS規格1級 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05327682
2021-04-09
用途:
日常の持ち歩き用
農・林・水産業

5ミリ幅のコンベックステープで片側のみの目盛。
38×53×13ミリの雫形のケースですが丸くシェイプされてるので、小さく感じます。持ち歩くのに邪魔にならないので、何かのときにすぐ測れてとても便利。かわいいですよ。

対象商品:
05327682
2020-03-29
用途:
縫製手芸作業、型紙を作るときなど
ぬいぐるみ工房nuwasu 様 (製造業)

実は購入2個目です、15年ほど前に購入したものをずっと使っていました。
細いのにしっかりしているメジャー部分、雫型の形状はこぶりで片手で自然に持ちやすく、メジャーの巻き戻りも大変スムーズです。1個目はこちらの不手際で一部が曲がってしまい巻き戻りが上手くいかなかったため新しいものを購入することにしました。

対象商品:
05327682
2016-04-19
用途:
物を計る
株式会社田代製作所 様

小型で持っているのに邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする