- 付属品
- リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード
- 仕様
- ヘイズ値:0.25
- その他
- 92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))
- 質量(kg)
- 41.5(スタンド含む)
- 消費電力(W)
- 252
- 最大出力(W)
- 実用:20(10+10)(JEITA)
- 表面処理
- ノングレア
- 対応
- リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 1910×1091×73(スタンド含む)
- 機能
- 便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能
- コントラスト比
- 4500:1(ダイナミックコントラスト400000:1)
- メモリー容量
- 32GB
- 解像度
- 3840×2160(4K)(水平×垂直)
- 保証期間
- 3年
- 視野角
- 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)
- 応答速度
- 8ms(Gray to Gray. Ave.)
- スピーカー
- フルレンジ×2
- 平均消費電力(W)
- 動作時:143.24
- 色(本体)
- ブラック
- プロセッサー
- 高画質:XR
- 傾斜角度(°)
- 横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20
- ネットワークタイプ
- Android、無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit
- 有効寸法(mm)
- 画面:1872×1053、215(幅×高さ、対角)
- 色数
- 最大表示:10.7億色
- バックライト
- 直下型LED
- パネル
- 液晶パネル
- ピクセル
- 0.4875×0.4875
- 待機時消費電力(W)
- 0.5
- 入出力端子
- (系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1
- モニターサイズ
- 85V
- パネル駆動方式
- VA
- リフレッシュレート(Hz)
- パネル:60
- 輝度(cd/m2)
- 500