- 色
- ブラック
- 仕様
- UWB(超広帯域無線):非対応
- 本体質量(g)
- 約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)
- 対応OS
- Android9.0以降 ※最新バージョンにアップデートされることを推奨します。
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 29×29×8.6
- 電池
- CR2032
- ブザー音
- 約65dB
- 防塵防水性能
- IPX4
- 動作時間
- 1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
- 送信周波数(GHz)
- 2.4
- 無線通信方式
- Bluetooth Ver.5.4(BLE)
- 対応アプリケーション
- Find Hub(Google社純正)
- 動作湿度(%RH)
- 20~80RH(結露なきこと)
- 動作温度範囲(℃)
- ー10~45
- NFC
- (近距離無線通信)非搭載
- 無線距離(m)
- 約10以内