曜日別特売
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541

本体

GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541
GH-SMTF-WH スマートタグ Google「FindHub」対応 グリーンハウス 05329541

スマートタグ Google「FindHub」対応GH-SMTF-WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード05329541品番GH-SMTF-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

Googleの「Find Hub」に対応したAndroid向けスマートタグです。
鍵や財布、バッグなどの大切な持ち物に取り付けておけば、万が一置き忘れたり見失ったりした際も、スマートフォンから現在位置を地図で確認したり、タグの音を鳴らして探したりできます。
特に、通勤・通学で持ち物が多い方や、外出先で鍵や財布の置き場所が気になる方、旅行や出張が多いビジネスパーソンにおすすめ。Googleのネットワークを活用して位置を確認できるため、日常のうっかり忘れ対策として活躍します。
本体は直径約29mm、重量約7gのコンパクト設計。カラビナとキーリングが付属しており、鍵束やバッグ、ポーチなどへ手軽に取り付けられます。また、IPX4対応の防水設計を採用しているため、突然の雨や屋外での使用も安心です。
電源には市販のCR2032コイン電池を採用し、電池交換が可能。繰り返し使用できるため経済的で、長期間安心して利用できます。さらに月額料金や年会費は不要なので、購入後すぐに使い始められるのも魅力です。
「忘れ物を減らしたい」「大切な持ち物をしっかり管理したい」「手軽に使えるスマートタグを探している」というAndroidユーザーに最適なアイテムです。毎日の安心をサポートする、シンプルで使いやすいスマートタグです。

色
ホワイト
仕様
UWB(超広帯域無線):非対応
本体質量(g)
約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)
対応OS
Android9.0以降 ※最新バージョンにアップデートされることを推奨します。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×29×8.6
電池
CR2032
ブザー音
約65dB
防塵防水性能
IPX4
動作時間
1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
送信周波数(GHz)
2.4
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.4(BLE)
対応アプリケーション
Find Hub(Google社純正)
動作湿度(%RH)
20~80RH(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
ー10~45
NFC
(近距離無線通信)非搭載
無線距離(m)
約10以内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする