- 成分
- 【有効成分等】フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチを反撃させない状態にする、植物にも含まれる成分)
- 使用方法
- 使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へまげて折りとる。【飛んでいるスズメバチの駆除】必ず衣服などで皮膚の露出をさけ、刺されないようにすること。適量を直接噴射する。駆除したハチは直接手で触れないこと。【スズメバチの巣の駆除】必ず皮膚の露出しない防護服、手袋、長靴、保護メガネ等(いずれもスズメバチの針が皮膚までとどかないもの)を着用し、日没後に行うこと。周囲に人がいないことを確認した上で処理を行うこと。処理前の巣に振動を与えないように注意すること。使用する本剤は必ず未使用のものを用い、使い切ること。また予備としてもう1本以上の本剤を用意すること。巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射する。処理後の巣は放置せず、土に埋めるなど、すみやかに処分すること。なお、外にいたスズメバチが戻ってくる場合があるので、巣の処分は防護服、手袋、長靴、保護メガネを着用したままで行うこと。本品1本で直径25cmまでの巣を駆除できる。巣の直径が25cmを超える場合や、巣穴に噴射するのが困難な場合(生け垣の中、木の穴、屋根裏、地面の中に巣がある場合など)、巣全体が見えない場合、高所などエアゾールで駆除しにくい場合は、ハチの巣コロリ(スズメバチ用駆除エサ剤)を使用するか、専門家に依頼すること。【スズメバチの巣作り阻止】ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射する。
- 適合害虫
- スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ