曜日別特売
LRD-U3LCMAFMS 2 in1 OTGアダプター USB 3.0 to Type-C オス - MicroSDメモリカードリーダー ルーメン 05329778

2 in1 OTGアダプター USB 3.0 to Type-C オス - MicroSDメモリカードリーダーLRD-U3LCMAFMS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329778
品番
LRD-U3LCMAFMS
参考基準価格(税別)¥1,255販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

2 in1 USB 3.0 A to C アダプター MicroSDメモリカードリーダーです。

寸法(mm)
160×90×5
質量(g)
6
規格
USB 3.0 (USB 3.2 Gen1)
機能
最大 5Gbps データ転送対応、OTG対応、MicroSDカードリーダー(microSDXC対応)
端子
USB Type-C(オス)/USB-A(メス)/Micro SD スロット
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする