曜日別特売
MLDT350 アングルマグネット SHT 05330408

MLDT350 アングルマグネット SHT 05330408
MLDT350 アングルマグネット SHT 05330408
MLDT350 アングルマグネット SHT 05330408

アングルマグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット
磁力(kg)MLD300:9/MLD500:15
内容量1セット注文コード05330408品番MLDT350
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

内側/外側のエッジを利用してストックを保持
両面をワークピースに取り付けた場合でも、一貫して磁力が衰えることはありません。
板金、丸パイプ、角材などあらゆる物の位置決めが可能です。
内側からのアクセスが困難な場合、外側から磁力をかけストックを保持する理想的な働きをする。
内部に2つのマグネット+ダブルプレートで最大限の吸着力
狭い場所でも使用可能な薄型です。

幅(mm)
MLD300:52/MLD500:85
厚さ(mm)
MLD300:14/MLD500:18
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
MLD300:76/MLD500/125
磁力(kg)
MLD300:9/MLD500:15
セット内容
MLD300×1個、MLD500×1個
角度(°)
【固定】90、30/60
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする