トヨトミ
ツイン赤外線ヒーター EHーQ1024-W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4台)
注文コード
05331616
品番
EH-Q1024-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
大きなダイヤルで操作しやすくなっています。
トラスコ品番
688-9142
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.8
本体寸法(mm)奥行
260
本体寸法(mm)高さ
612
本体寸法(mm)幅
340
消費電力(kW)(50/60Hz)
500~1000
標準消費電力料金(50Hz)
15.5~31円/h
標準消費電力料金(60Hz)
15.5~31円/h