三菱マテリアル
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
切刃長さ(mm)
8.2
8.2
9.6
11
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
NX2525
NX2525
UTi20T
HTI10
VP15TF
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05332451
品番
TPGX080202L NX2525
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
材質
NX2525
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
119-4046
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
-