曜日別特売

チップ TPGN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質HTi10
内容量1箱(10個)注文コード05332975品番TPGN220408 HTi10
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなしトラスコ品番168-5503材質HTi10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする