※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
HTi10
HTi05T
HTi10
NX2525
UP20M
UTi20T
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05333282
品番
TPGN110302 HTi10
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
168-4990
材質
HTi10
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025