曜日別特売
TPGH160304R-FS HTI10 ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)16.5注文コード05333361品番TPGH160304R-FS HTI10
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番167-2207材質HTI10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする