曜日別特売
TPGH110304R-FS HTI10 ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル 05333422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4切刃長さ(mm)11注文コード05333422品番TPGH110304R-FS HTI10
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番167-2169材質HTI10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする